Sc22121000-010p2 | Ổ cắm Cap Vít Tiêu chuẩn M12 X 1.75 X 100, 10pk | 6jdn2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR SC22121000-010P2 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 100, 10PK | AE9FDL 6JDN2

APPROVED VENDOR SC22121000-010P2 Ổ cắm vít tiêu chuẩn M12 x 1.75 X 100, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AE9FDL phần: SC22121000-010P2Tham chiếu chéo: 6JDN2
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
€32.80 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM12 x 1.75
Kích thước ổ đĩa10mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.18mm
Chiều cao đầu12mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu100mm
Vật chất12.9 thép hợp kim
Min. Sức căng176,900
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M12
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề36mm
Kích thước chủ đề1.75mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.98
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SC22121000-010P2 Ổ cắm vít tiêu chuẩn M12 x 1.75 X 100, 10PK
€32.80 /đóng gói