vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR SC22100200-025P1 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 20, 25PK | AE9FCT 6JDK5

APPROVED VENDOR SC22100200-025P1 Ổ cắm vít tiêu chuẩn M10 x 1.50 X 20, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AE9FCT phần: SC22100200-025P1Tham chiếu chéo: 6JDK5

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€23.32 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM10 x 1.5
Kích thước ổ đĩa8mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.16mm
Chiều cao đầu10mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu20mm
Vật chất12.9 thép hợp kim
Min. Sức căng176,900
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M10
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề20mm
Kích thước chủ đề1.50mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SC22100200-025P1 Ổ cắm vít tiêu chuẩn M10 x 1.50 X 20, 25PK
€23.32 /đóng gói