Sc22040060-100p1 | Ổ cắm Cap Vít Chuẩn M4-0.70x6 - Pk100 | 6hhh3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SC22040060-100P1 Vít nắp ổ cắm tiêu chuẩn M4 x 0.70X6, 100PK | AE9BUM 6HHH3

APPROVED VENDOR SC22040060-100P1 Ổ cắm vít tiêu chuẩn M4 x 0.70X6, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE9BUM phần: SC22040060-100P1Tham chiếu chéo: 6HHH3
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
€20.16 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM4 x 0.7
Kích thước ổ đĩa3mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.7mm
Chiều cao đầu4mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu6mm
Vật chất12.9 thép hợp kim
Min. Sức căng176,900
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M4
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề6"
Kích thước chủ đề0.70mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SC22040060-100P1 Ổ cắm vít tiêu chuẩn M4 x 0.70X6, 100PK
€20.16 /đóng gói