APPROVED VENDOR S10300DBB-G1.5M Bulông vít gỗ #10 X 3", 1500PK
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít gỗ |
Loại ổ | Quảng trường vuông |
Kích thước trình điều khiển | #2 |
Kết thúc | Trơn |
Góc đầu | Không |
Đầu Dia. | 0.344 " |
Loại đầu | Kèn binh |
Chiều dài | 3" |
Vật chất | Thép không gỉ |
Kích thước máy | #10 |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.51 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 7318141030 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.