Ps4183604001040516 | 5pdk7 | Tấm đục lỗ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PS4183604001040516 Tấm SS đục lỗ 40 x 36 18 Máy đo 0.250 Dia Tròn | AE6ANR 5PDK7 / 9358T341

APPROVED VENDOR PS4183604001040516 Tấm đục lỗ SS 40 x 36 18 Gauge 0.250 Dia Round

Trong kho
Khoản mục: AE6ANR Model: PS4183604001040516Tham chiếu chéo: 5PDK7 / 9358T341
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
€638.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm đục lỗ
Hợp kim Loại304
Khoảng cách giữa5 / 16 "
Kết thúc2B
Đánh giá18
Thang đo độ cứngRockwell
Lỗ Dia.0.25 "
Mô hình lỗChoáng
Hình dạng lỗTròn
Chiều dài40 "
Dung sai chiều dài+/- 0.125 "
Vật chấtThép không gỉ
Khu vực mở58%
tâm trạngNung
Độ bền kéo85
bề dầy0.048 "
Độ dày dung sai+/- 0.003 "
Độ cứng điển hìnhB90
Chiều rộng36 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.125 "
Yield Strength35

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)109.22
Chiều rộng tàu (cm)96.52
Mã HS7219900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giáLỗ Dia.Khu vực mởbề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PS4163604001040308 Tấm đục lỗ SS 40 x 36 16 Khổ 0.250 Đường kính | AE6ANG 5PDJ8 / 9358T171 PS4163604001040308160.25 "40%0.06 "+/- 0.003 "€763.18
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PS4183604001040308 Tấm đục lỗ SS 40 x 36 18 Khổ 0.250 Đường kính | AE6ANJ 5PDK0 / 9358T351 PS4183604001040308180.25 "40%0.048 "+/- 0.003 "€638.83
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PS4113604001040308 Tấm đục lỗ SS 40 x 36 11 Khổ 0.250 Đường kính | AE6ANK 5PDK1 / 9358T371 PS4113604001040308110.25 "40%0.12 "+/- 0.005 "€1,474.55
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PS4143604001040308 Tấm đục lỗ SS 40 x 36 14 Khổ 0.250 Đường kính | AE6ANL 5PDK2 / 9358T381 PS4143604001040308140.25 "40%0.075 "+/- 0.004 "€877.50
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PS4143604001080316 Tấm đục lỗ SS 40 x 36 14 Khổ 0.125 Đường kính | AE6ANM 5PDK3 / 9358T461 PS4143604001080316140.125 "40%0.075 "+/- 0.004 "€724.41
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PS4163604001040516 Tấm đục lỗ SS 40 x 36 16 Khổ 0.250 Đường kính | AE6ANN 5PDK4 / 9358T261 PS4163604001040516160.25 "58%0.06 "+/- 0.003 "€763.18
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PS4163604001080316 Tấm đục lỗ SS 40 x 36 16 Khổ 0.125 Đường kính | AE6ANP 5PDK5 / 9358T141 PS4163604001080316160.125 "40%0.06 "+/- 0.003 "€763.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR PS4183604001040516 Tấm đục lỗ SS 40 x 36 18 Gauge 0.250 Dia Round
€638.83 /đơn vị