vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PA3163604003160104 Tấm nhôm đục lỗ 40x36 16 Thước 0.188in Dia Round | AE6AKL 5PDC2 / 9232T211

APPROVED VENDOR PA3163604003160104 Tấm nhôm đục lỗ 40x36 16 thước đo 0.188in Dia Round

Trong kho
Khoản mục: AE6AKL phần: PA3163604003160104Tham chiếu chéo: 5PDC2 / 9232T211
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
€339.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm đục lỗ
Hợp kim Loại3003
Khoảng cách giữa1 / 4 "
Kết thúcMill
Đánh giá16
Thang đo độ cứngBrinell
Lỗ Dia.0.188 "
Mô hình lỗChoáng
Hình dạng lỗTròn
Chiều dài40 "
Dung sai chiều dài+/- 0.125 "
Vật chấtNhôm
Khu vực mở51%
tâm trạngH14
Độ bền kéo22
bề dầy0.05 "
Độ dày dung sai+/- 0.004 "
Độ cứng điển hình40
Chiều rộng36 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.125 "
Yield Strength22

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)109.22
Chiều rộng tàu (cm)96.52
Mã HS7606123030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giáLỗ Dia.Hình dạng lỗKhu vực mởbề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PA3143604001040308 Tấm nhôm đục lỗ 40 x 36 14 Khổ 0.250" D Round | AE6AKD 5PDA5 / 9232T231 PA3143604001040308140.25 "Tròn40%0.063 "+/- 0.004 "€298.66
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PA3143604001080316 Tấm nhôm đục lỗ 40x36 14 Thước 0.125in Dia Round | AE6AKE 5PDA6 / 9232T171 PA3143604001080316140.125 "Tròn40%0.063 "+/- 0.004 "€377.30
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PA3143604003160104 Tấm nhôm đục lỗ 40x36 14 Thước 0.188in Dia Round | AE6AKF 5PDA7 / 9232T191 PA3143604003160104140.188 "Tròn51%0.063 "+/- 0.004 "€377.30
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PA3163604001040308 Tấm nhôm đục lỗ 40x36 16 Thước 0.250in Dia Round | AE6AKG 5PDA8 / 9232T241 PA3163604001040308160.25 "Tròn40%0.05 "+/- 0.004 "€376.39
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PA3163604001080316 Tấm nhôm đục lỗ 40x36 16 Thước 0.125in Dia Round | AE6AKH 5PDA9/9232T181 PA3163604001080316160.125 "Tròn40%0.05 "+/- 0.004 "€339.41
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PA3163604001160108 Tấm nhôm đục lỗ 40x36 16 Thước 0.062in Dia Round | AE6AKJ 5PDC0 / 9232T141 PA3163604001160108160.062 "Tròn23%0.05 "+/- 0.004 "€166.22
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PA3203604001040516 Tấm nhôm đục lỗ 40 x 36 20 Khổ 0.25" Dia Tròn | AE6AKN 5PDC4 / 9232T221 PA3203604001040516200.25 "Tròn58%0.032 "+/- 0.0025 "€253.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR PA3163604003160104 Tấm nhôm đục lỗ 40x36 16 thước đo 0.188in Dia Round
€339.41 /đơn vị