P6434mr | Loại ống lót khoan Máy ép không đầu Fit Kích thước mũi khoan 11/16 In | 11m085 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT P6434MR Loại ống lót máy khoan Máy ép không đầu vừa vặn Kích thước mũi khoan 11/16 In | AA3JLD 11M085

APPROVED VENDOR Ống lót máy khoan P6434MR Loại không đầu Báo chí vừa vặn Kích thước khoan 11/16 In

Trong kho
Khoản mục: AA3JLD phần: P6434MRTham chiếu chéo: 11M085
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
€25.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót khoan
Loại ống lótBáo chí không đầu phù hợp
Dung sai đồng tâm0.0005 "TIR Max
Kích thước khoan11 / 16 "
Kết thúcTHÉP
Độ cứngRC 62-64
Bên trong Dia.11 / 16 "
Bên trong Dia. Lòng khoan dung0.0001- + 0.0005 "
Vật chất52100 Thru cứng lại
Bên ngoài Dia.1"
Dia ngoài. Lòng khoan dung+0.0015 - +0.0018 "
Chiều dài tổng thể2.125 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)5.4
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207907585
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDia ngoài. Lòng khoan dungLoại ống lótDung sai đồng tâmChiều dài tổng thểKích thước khoanBên trong Dia.Bên trong Dia. Lòng khoan dungVật chấtGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT H136BA Ống lót mũi khoan Loại H Kích thước mũi khoan # 58 | AA2QEU 10Y813 H136BA+0.0015 - +0.0012 "Đầu bấm vừa vặn0.0003 "TIR Max3 / 8 "# 580.042 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru cứng lại€73.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT H138AA Ống lót mũi khoan Loại H Kích thước mũi khoan # 80 | AA2QFX 10Y839 H138AA+0.0015 - +0.0012 "Đầu bấm vừa vặn0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 800.013 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru cứng lại€84.22
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót mũi khoan H138AM Kích thước mũi khoan loại H # 69 | AA2QFZ 10Y841 H138AM+0.0015 - +0.0012 "Đầu bấm vừa vặn0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 690.029 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru cứng lại€75.51
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT H138AR Ống lót mũi khoan Loại H Kích thước mũi khoan # 65 | AA2QGC 10Y844 H138AR+0.0015 - +0.0012 "Đầu bấm vừa vặn0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 650.035 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru cứng lại€75.51
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT H138BJ Ống lót mũi khoan Loại H Kích thước mũi khoan # 55 | AA2QGJ 10Y850 H138BJ+0.0015 - +0.0012 "Đầu bấm vừa vặn0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 Thru cứng lại€79.50
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT H138CX Ống lót mũi khoan Loại H Kích thước mũi khoan 2.45mm | AA2QHG 10Y871 H138CX+0.0015 - +0.0012 "Đầu bấm vừa vặn0.0003 "TIR Max1 / 2 "2.45mm2.45mm+ .0001- +.0004 "52100 Thru cứng lại€23.85
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT H14416RF Ống lót mũi khoan Loại H Cỡ mũi khoan 1-13/32 | AA2QHM 10Y876 H14416RF+0.0025 - +0.0021 "Đầu bấm vừa vặn0.0005 "TIR Max1"1-13 / 32 "1-13 / 32 "+.0002 - +.0006 "52100 Thru cứng lại€51.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống lót máy khoan P6434MR Loại không đầu Báo chí vừa vặn Kích thước khoan 11/16 In
€25.11 /đơn vị