Mkt Fastening 1720000 | Ống neo, Đường kính neo 5/8 inch, Chiều dài neo 6 inch, 5pk | 30pk49 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 1720000 Neo tay áo, Đường kính neo 5/8 inch, Chiều dài neo 6 inch, 5Pk | AF9PRR 30PK49

MKT FASTENING 1720000 Neo tay áo, Đường kính neo 5/8 inch, Chiều dài neo 6 inch, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AF9PRR phần: 1720000Tham chiếu chéo: 30PK49
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
€40.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo tay áo
Neo Dia.5 / 8 "
Chiều dài neo6"
Kiểu đầuHex Nut
Vật chấtThép carbon
Tối đa Độ dày làm việc4.5 "
Min. Nhúng2"
Kích thước chủ đề1 / 2-13
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)7880
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)5970

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7316000000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 1720000 Neo tay áo, Đường kính neo 5/8 inch, Chiều dài neo 6 inch, 5Pk
€40.69 /đóng gói