P14326 | Clevis Pin Không Đầu 1/4 X 1 17/32l Với 2 Vòng | 2xaf5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT P14326 Chốt Clevis Không đầu 1/4 x 1 17/32l Có 2 Vòng | AC3WRW 2XAF5

APPROVED VENDOR P14326 Pin Clevis không đầu 1/4 x 1 17 / 32l với 2 vòng

Trong kho
Khoản mục: AC3WRW Kiểu: P14326Tham chiếu chéo: 2XAF5
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
€9.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcZinc
Chiều dài1 17 / 32 "
Vật chất1215 thép
Chiều dài tổng thể1 17 / 32 "
Ghim Dia.1 / 4 "
KiểuKhông đầu có rãnh
Chiều dài có thể sử dụng1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR P14326 Pin Clevis không đầu 1/4 x 1 17 / 32l với 2 vòng
€9.88 /đơn vị