P11-025z | Clevis Pin Kẽm 0.250 X 1/2 L - Pk10 | 2xap7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR P11-025Z Clevis Pin Zinc 0.250 X 1/2 L, 10PK | AC3WVR 2XAP7

APPROVED VENDOR P11-025Z Kẽm chốt khoan 0.250 X 1/2 L, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AC3WVR phần: P11-025ZTham chiếu chéo: 2XAP7
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
€9.23 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcZinc
Chiều dài1 / 2 "
Vật chất1010/1018 Thép
Chiều dài tổng thể1 / 2 "
Ghim Dia.1 / 4 "
KiểuTiêu chuẩn
Chiều dài có thể sử dụng23 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR P11-025Z Kẽm chốt khoan 0.250 X 1/2 L, 10PK
€9.23 /đóng gói