Mpb3312s | Ổ cắm Cap Vít Tiêu chuẩn 1/4-20 X 1-1/4, 5pk | 2đầy đủ4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT MPB3312S Ổ cắm vít tiêu chuẩn 1/4-20 X 1-1/4, 5PK | AB9WKJ 2FUL4

APPROVED VENDOR MPB3312S Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn 1/4-20 X 1-1/4, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB9WKJ phần: MPB3312STham chiếu chéo: 2FUL4

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€22.88 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kích thước ổ đĩa3 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúccơ rôm
Đầu Dia.3 / 8 "
Chiều cao đầu1 / 4 "
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu1.25 "
Vật chấtThép carbon thấp
Min. Sức căng140,000 psi
Nạp tiền2FUA1
Độ cứng RockwellC39 đến C45
Nhiệt độ. Phạm vi- 20 độ F đến 400 độ F
Dia đề.1 / 4 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Kích thước chủ đề20
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3312S Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn 1/4-20 X 1-1/4, 5PK
€22.88 /đóng gói