Pemko Gg45041dnb36 | Bàn chải dải thời tiết khung cửa dài 3 feet | 38za14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PEMKO GG45041DNB36 Bàn chải dải thời tiết khung cửa dài 3 feet | AH8TTQ 38ZA14

PEMKO GG45041DNB36 Bàn chải dải thời tiết khung cửa dài 3 feet

Trong kho
Mục: AH8TTQ phần: GG45041DNB36Tham chiếu chéo: 38ZA14
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
€27.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải thời tiết khung cửa
Lửa đánh giá3 giờ.
Kết thúc mặt bíchanodized
Chiều cao mặt bích1 / 4 "
Vật liệu mặt bíchNhôm
Độ dày mặt bích5 / 16 "
Chiều rộng mặt bích1"
phần cứngBao gồm
Chèn màuĐen
Chèn vật liệuNylon
Chèn kích thước3 / 8 "
Kiểu chènĐánh
Tối đa Khoảng cách cửa3 / 8 "
Kiểu lắpBề mặt
Chiều dài tổng thể3ft.
Chiều rộng tổng thể1"
Chiếu5 / 16 "
Bán dưới dạngdải
Lưu trú Linh hoạt để-40 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)95.25
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu mặt bích: Đồng sẫm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểVật liệu mặt bíchChiều rộng mặt bíchChiếuBán dưới dạngChèn màuChèn vật liệuChèn kích thướcGiá cả
PEMKO 285CR36 Khung Cửa Weatherstrip 3 Chân Màu Đen | AC8WME 3EGY1 285CR36-anodized nhôm1"11 / 16 "dảiĐenBọt biển cao su tổng hợp3 / 8 "€47.92
PEMKO 315SSR84 Khung Cửa Weatherstrip 7 Chân Màu Đen | AC8WNC 3EHC1 315SSR84-Thép không gỉ-3 / 16 "dảiĐenBọt biển cao su tổng hợp3 / 16 "€267.07
RFQ
PEMKO 18041 CNB X 108" Chổi quét thời tiết cho khung cửa 9 feet | AH7CXW 36RP86 18041 CNB X 108 "1.125 "Nhôm1 / 4 "1 / 4 "dảimàu xámBàn chải nylon3 / 8 "€61.37
RFQ
PEMKO 18041 CNB X 84" Chổi quét thời tiết cho khung cửa 7 feet | AH7CXX 36RP87 18041 CNB X 84 "1.125 "Nhôm1 / 4 "1 / 4 "dảimàu xámBàn chải nylon3 / 8 "€49.42
RFQ
PEMKO 303 AS 1 X 36" + 2 X 84" Khung cửa Dải thời tiết Neoprene 7ft 3ft | AH7CXZ 36RP89 303 AS 1 X 36 "+ 2 X 84"1.125 "Nhôm1 / 4 "1 / 4 "Bộ cửamàu xámSantoprene1 / 4 "€80.61
RFQ
PEMKO 303 AS 1" X 48+2" Khung Cửa Weatherstrip Neoprene 7ft 4ft | AH7CYA 36RP90 303 NHƯ 1 "X 48 + 2"1.125 "Nhôm1 / 4 "1 / 4 "Bộ cửamàu xámSantoprene1 / 4 "€88.50
RFQ
PEMKO GG379CR36 Khung cửa Weatherstrip Chiều dài 3 feet có thể điều chỉnh | AH8TRY 38YZ97 GG379CR361 9 / 16 "Nhôm1 5 / 16 "1 / 2 "dảiĐenCao su EPDM1 / 4 "€62.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEMKO GG45041DNB36 Bàn chải dải thời tiết khung cửa dài 3 feet
€27.06 /đơn vị