M55070.300.1000 | Thanh ren inox M30 X 3.50mm X 3 Feet | 25dm89 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M55070.300.1000 Threaded Rod Stainless Steel M30 x 3.50mm x 3 Feet | AB8FEA 25DM89

APPROVED VENDOR M55070.300.1000 Thanh ren bằng thép không gỉ M30 x 3.50mm x 3 Feet

Trong kho
Khoản mục: AB8FEA phần: M55070.300.1000Tham chiếu chéo: 25DM89
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
€135.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh ren
LớpA4
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép không gỉ A4
Chiều dài tổng thể3ft.
Nhiệt độ. Phạm viKhông được đánh giá
Độ bền kéo700 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đềM30 x 3.5
Loại sợimetric
Yield Strength450 N / mm-sq.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.75
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)101.6
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318155051
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55070.300.1000 Thanh ren bằng thép không gỉ M30 x 3.50mm x 3 Feet
€135.84 /đơn vị