M55060.050.0030 | Ổ cắm Cap Vít Inox phẳng M5 X 0.80 X 30, 50pk | 26lf93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M55060.050.0030 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M5 x 0.80 X 30, 50PK | AB8NTK 26LF93

APPROVED VENDOR M55060.050.0030 Nắp ổ cắm Vít thép không gỉ phẳng M5 x 0.80 X 30, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB8NTK phần: M55060.050.0030Tham chiếu chéo: 26LF93 / 42GX90
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
€14.37 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM5 x 0.8
Kích thước ổ đĩa3mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.11.2mm
Chiều cao đầu3.2mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu30mm
Vật chấtThép không gỉ A4
Min. Sức căng700 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Dia đề.M5
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề30mm
Kích thước chủ đề0.80mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156010
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.050.0030 Nắp ổ cắm Vít thép không gỉ phẳng M5 x 0.80 X 30, 50PK
€14.37 /đóng gói