M55060.040.0016 | Ổ cắm Cap Vít Inox phẳng M4 X 0.70 X 16, 50pk | 26lf87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M55060.040.0016 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M4 x 0.70 X 16, 50PK | AB8NTD 26LF87

APPROVED VENDOR M55060.040.0016 Nắp ổ cắm Vít thép không gỉ phẳng M4 x 0.70 X 16, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB8NTD phần: M55060.040.0016Tham chiếu chéo: 26LF87 / 42GX83
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
€7.67 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM4 x 0.7
Kích thước ổ đĩa2.5mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.8.96mm
Chiều cao đầu2.48mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu16mm
Vật chấtThép không gỉ A4
Min. Sức căng700 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Dia đề.M4
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề16mm
Kích thước chủ đề0.70mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156010
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.040.0016 Nắp ổ cắm Vít thép không gỉ phẳng M4 x 0.70 X 16, 50PK
€7.67 /đóng gói