M55050.120.0060 | Ổ cắm Cap Vít Inox tiêu chuẩn M12 X 1.75x60, 25pk | 22ue06 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M55050.120.0060 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M12 x 1.75X60, 25PK | AB7DWQ 22UE06

APPROVED VENDOR M55050.120.0060 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M12 x 1.75X60, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB7DWQ phần: M55050.120.0060Tham chiếu chéo: 22UE06 / 42GX66
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
€81.35 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM12 x 1.75
Kích thước ổ đĩa10mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.18mm
Chiều cao đầu12mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu60mm
Vật chấtThép không gỉ A4
Min. Sức căng700 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M12
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề50mm
Kích thước chủ đề1.75mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.59
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.120.0060 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M12 x 1.75X60, 25PK
€81.35 /đóng gói