M55010.040.0025 | Vít lục giác inox M4 X 0.70, Dài 25mm, 50pk | 6bb13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M55010.040.0025 Hex Cap Screw Stainless Steel M4 x 0.70, 25mm Length, 50PK | AE7YEC 6BB13

APPROVED VENDOR M55010.040.0025 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M4 x 0.70, Chiều dài 25mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AE7YEC phần: M55010.040.0025Tham chiếu chéo: 6BB13 / 42GV55
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
€13.97 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM4 x 0.7
đường kínhM4
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu2.8mm
Loại đầuHex
Trưởng Width7mm
Chiều dài dưới đầu25mm
Vật chấtThép không gỉ A4
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ25mm
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo101,500 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề25mm
Kích thước chủ đề0.70mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156070
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.040.0025 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M4 x 0.70, Chiều dài 25mm, 50PK
€13.97 /đóng gói