M51010.240.0120 | Vít lục giác inox M24 X 3, 120mm | 29dj55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M51010.240.0120 Hex Cap Screw Stainless Steel M24 x 3, 120mm | AB8TTY 29DJ55

APPROVED VENDOR M51010.240.0120 Vít lục giác bằng thép không gỉ M24 x 3, 120mm

Trong kho
Khoản mục: AB8TTY phần: M51010.240.0120Tham chiếu chéo: 29DJ55 / 42GN86
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
€19.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM24 x 3
đường kínhM24
Kết thúcTrơn
LớpA2
Chiều cao đầu15mm
Loại đầuHex
Trưởng Width36mm
Chiều dài dưới đầu120mm
Vật chất304 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ120mm
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo700 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề120mm
Kích thước chủ đề3mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.240.0120 Vít lục giác bằng thép không gỉ M24 x 3, 120mm
€19.77 /đơn vị