M51000.050.0045 | Vít lục giác Thép không gỉ M5 X 0.80, Dài 45mm, 50pk | 25da52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M51000.050.0045 Vít lục giác Thép không gỉ M5 x 0.80, Dài 45mm, 50PK | AB8DFQ 25DA52

APPROVED VENDOR M51000.050.0045 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M5 x 0.80, Chiều dài 45mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB8DFQ phần: M51000.050.0045Tham chiếu chéo: 25DA52 / 42GL46
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
€30.82 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM5 x 0.8
đường kínhM5
Kết thúcTrơn
LớpA2
Chiều cao đầu3.5mm
Loại đầuHex
Trưởng Width8mm
Chiều dài dưới đầu45mm
Vật chất304 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ16mm
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ. NS
Độ bền kéo700 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề16mm
Kích thước chủ đề0.80mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318159000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.050.0045 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M5 x 0.80, Chiều dài 45mm, 50PK
€30.82 /đóng gói