M51000.040.0030 | Vít lục giác Thép không gỉ M4 X 0.70, Dài 30mm, 50pk | 29dj25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M51000.040.0030 Vít lục giác Thép không gỉ M4 x 0.70, Dài 30mm, 50PK | AB8TRQ 29DJ25

APPROVED VENDOR M51000.040.0030 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M4 x 0.70, Chiều dài 30mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TRQ phần: M51000.040.0030Tham chiếu chéo: 29DJ25 / 42GL39
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
€70.95 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM4 x 0.7
đường kínhM4
Kết thúcTrơn
LớpA2
Chiều cao đầu2.8mm
Loại đầuHex
Chiều dài dưới đầu30mm
Vật chất304 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ14mm
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo700 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề14mm
Kích thước chủ đề0.70mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318152061
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.040.0030 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M4 x 0.70, Chiều dài 30mm, 50PK
€70.95 /đóng gói