LITTLE GIANT PUMPS 583613 Bơm Chuyển hóa chất, 1/8 Hp, 230V, Dây dài 6 feet, 17.5 gpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm chuyển |
amps | 0.9 |
Sức chứa | 17.5 gpm |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Phóng điện | 1/2 "MNPT |
GPM ở mức 1 feet | 17.5 |
GPM ở mức 15 feet | 10.9 |
GPM ở mức 20 feet | 8 |
GPM ở mức 3 feet | 16.5 |
GPM ở mức 6 feet | 15.3 |
GPM ở mức 9 feet | 14 |
Chiều cao | 5.5 " |
HP | 1/8 |
Hz | 50/60 |
Vật liệu cánh quạt | Thủy tinh đầy Polypropylene Sulfide với ống lót carbon |
Inlet | 1 "FNPT |
Chiều dài | 8.7 " |
Nhiệt độ chất lỏng | 200 độ. F |
PSI | 11.9 |
RPM | 2500/3000 |
Tắt máy | 27.5 ft. |
UPC | 010121836136 |
điện áp | 230V |
Watts | 180W |
Chiều rộng | 5.5 " |
Sản phẩm | Mô hình | HP | điện áp | PSI | amps | Chiều dài | Chiều dài dây | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583603 | 1/8 | 115V | 11.9 | 2.02 | 8.7 " | 6 ft. | 5.5 " | €871.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.