M16001.060.0001 | Bu Lông Mắt Có Vai M6 X 1.00mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M16001.060.0001 Bu lông mắt có vai M6 x 1.00mm | AC6QQG 35Z470

APPROVED VENDOR M16001.060.0001 Bu lông mắt có vai M6 x 1.00mm

Trong kho
Mục: AC6QQG phần: M16001.060.0001Tham chiếu chéo: 35Z470

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€6.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.19mm
Mắt ngoài Dia.30mm
Loại bịt mắtvới Vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThả thép carbon rèn
Chiều dài tổng thể56.4mm để 64.3mm
Chân Địa.6mm
Chiều dài chân25.7mm
Dia vai.12.7 đến 14.2mm
Chiều dài vai3mm để 4.8mm
Hệ thống đo lườngmetric
Độ dài chủ đề25.7mm
Kích thước chủ đềM6 x 1
KiểuVới vai
Giới hạn tải làm việc462 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.060.0001 Bu lông mắt có vai M6 x 1.00mm
€6.08 /đơn vị