M12410.270.0001 | Đai ốc lục giác có chèn nylon M27 X 3, 5pk | 26lj95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M12410.270.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M27 x 3, 5PK | AB8PEZ 26LJ95

APPROVED VENDOR M12410.270.0001 Đai ốc hãm lục giác có chèn nylon M27 x 3, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB8PEZ phần: M12410.270.0001Tham chiếu chéo: 26LJ95 / 42GH85

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€33.65 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./ThreadM27 x 3
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 10
Chiều cao27mm
Vật chấtThép carbon
Loại hạtNut khóa chèn nylon
Lớp ưu tiên10.9
Độ cứng Rockwell36
Hệ thống đo lườngmetric
Nhân viên bán thời gian.-58 độ. đến 302 độ.
Hướng luồngTay Phải
Loại sợimetric
KiểuVới chèn nylon
Chiều rộng41mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M12410.270.0001 Đai ốc hãm lục giác có chèn nylon M27 x 3, 5PK
€33.65 /đóng gói