M07400.240.0080 | Ổ cắm Cap Vít Flat M24-3 X 80 - Pk10 | 26lf38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M07400.240.0080 Nắp ổ cắm Vít phẳng M24 x 3 X 80, 10PK | AB8NQA 26LF38

APPROVED VENDOR M07400.240.0080 Vít nắp ổ cắm phẳng M24 x 3 X 80, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB8NQA phần: M07400.240.0080Tham chiếu chéo: 26LF38 / 42GG88
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
€83.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM24 x 3
Kích thước ổ đĩa14mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.39mm
Chiều cao đầu14mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu80mm
Vật chất10.9 thép
Min. Sức căng1000 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Dia đề.M24
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề80mm
Kích thước chủ đề3mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.69
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.240.0080 Vít nắp ổ cắm phẳng M24 x 3 X 80, 10PK
€83.92 /đóng gói