M07400.040.0006 | Ổ cắm Cap Vít Flat M4-0.70 X 6 - Pk100 | 26lf05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M07400.040.0006 Nắp ổ cắm Vít phẳng M4 x 0.70 X 6, 100PK | AB8NNP 26LF05

APPROVED VENDOR M07400.040.0006 Vít nắp ổ cắm phẳng M4 x 0.70 X 6, 100PK

Trong kho
Mục: AB8NNP phần: M07400.040.0006Tham chiếu chéo: 26LF05 / 42GG25
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
€6.02 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM4 x 0.7
Kích thước ổ đĩa2.5mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.8.96mm
Chiều cao đầu2.48mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu6mm
Vật chất10.9 thép
Min. Sức căng1000 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Dia đề.M4
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề6"
Kích thước chủ đề0.70mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.040.0006 Vít nắp ổ cắm phẳng M4 x 0.70 X 6, 100PK
€6.02 /đóng gói