M07000.140.0100 | Ổ cắm Cap Vít Tiêu chuẩn M14-2 X 100 - Pk25 | 22ua16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M07000.140.0100 Socket Cap Screw Standard M14 x 2 X 100, 25PK | AB7DHD 22UA16

APPROVED VENDOR M07000.140.0100 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M14 x 2 X 100, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB7DHD phần: M07000.140.0100Tham chiếu chéo: 22UA16 / 42GF40
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
€92.07 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM14 x 2
Kích thước ổ đĩa12mm
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.21mm
Chiều cao đầu14mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu100mm
Vật chấtThép
Min. Sức căng1200 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M14
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề55mm
Kích thước chủ đề2"
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.35
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.140.0100 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M14 x 2 X 100, 25PK
€92.07 /đóng gói