M04170.080.0016 | Vít đầu lục giác M8-1 X 16mm - Pk100 | 29dh45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M04170.080.0016 Hex Cap Screw M8 x 1, 16mm Length, 100PK | AB8TPB 29DH45

APPROVED VENDOR M04170.080.0016 Vít đầu lục giác M8 x 1, Dài 16mm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TPB phần: M04170.080.0016Tham chiếu chéo: 29DH45 / 42GD01
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
€55.93 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM8-1
đường kínhM8
Kết thúcTrơn
LớpLớp 10.9
Chiều cao đầu5.3mm
Loại đầuHex
Chiều dài dưới đầu16mm
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ16mm
Vật chứng940 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo1000 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề16mm
Kích thước chủ đề1mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M04170.080.0016 Vít đầu lục giác M8 x 1, Dài 16mm, 100PK
€55.93 /đóng gói