M04160.100.0040 | Vít đầu lục giác M10-1.25 X 40mm - Pk50 | 29dh43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M04160.100.0040 Hex Cap Screw M10 X 1.25, 40mm Length, 50PK | AB8TNZ 29DH43

APPROVED VENDOR M04160.100.0040 Vít đầu lục giác M10 X 1.25, Dài 40mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TNZ phần: M04160.100.0040Tham chiếu chéo: 29DH43 / 42GC58
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
€61.98 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM10 x 1.25
đường kínhM10
Kết thúcTrơn
LớpLớp 10.9
Chiều cao đầu6.4mm
Loại đầuHex
Chiều dài dưới đầu40mm
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ26mm
Vật chứng940 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo1000 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề26mm
Kích thước chủ đề1.25mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.81
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M04160.100.0040 Vít đầu lục giác M10 X 1.25, Dài 40mm, 50PK
€61.98 /đóng gói