M04114.160.0050 | Vít đầu lục giác M16-2 X 50mm - Pk25 | 23lc74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M04114.160.0050 Hex Cap Screw M16 x 2, 50mm Length, 25PK | AB7HPZ 23LC74

APPROVED VENDOR M04114.160.0050 Vít đầu lục giác M16 x 2, Dài 50mm, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB7HPZ phần: M04114.160.0050Tham chiếu chéo: 23LC74 / 42GC25
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
€55.89 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM16 x 2
đường kínhM16
Kết thúcMạ kẽm vàng
LớpLớp 10.9
Chiều cao đầu10mm
Loại đầuHex
Trưởng Width24mm
Chiều dài dưới đầu50mm
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ50mm
Vật chứng830 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo1000 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề50mm
Kích thước chủ đề2"
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.58
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhKết thúcĐịa bích.LớpChiều cao đầuLoại đầuTrưởng WidthGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 4RXH8 Lớp 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Kẽm rõ ràng43 / 64 "521 / 64 "Khóa mặt bích1 / 2 "€211.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 4XLV6 Cấp 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Mạ kẽm-513 / 64 "Hex1 / 2 "€159.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M04114.160.0050 Vít đầu lục giác M16 x 2, Dài 50mm, 25PK
€55.89 /đóng gói