STRONG HOLD 73-WB-303-1DB Bàn ghế bằng thép trên cùng W 84 H 34 D30
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ghế dự phòng |
Số lượng ngăn kéo | 1 |
Chiều cao ghế dài tổng thể (In.) | 34 |
Chất liệu hàng đầu | 7-ga. Thép |
Chiều rộng hàng đầu | 84 " |
Kiểu | 12 Đo thép |
Trọng lượng tàu (kg) | 305.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 96.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 86.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 223.52 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
83-WB-303-1DB | 96 " | €6,953.59 | RFQ
| |
93-WB-303-1DB | 108 " | €7,271.25 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.