M01210.270.0060 | Vít lục giác M27 X 3, Dài 60mm, 5pk | 29dh04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M01210.270.0060 Hex Cap Screw M27 x 3, 60mm Length, 5PK | AB8TMH 29DH04

APPROVED VENDOR M01210.270.0060 Vít đầu lục giác M27 x 3, Dài 60mm, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TMH phần: M01210.270.0060Tham chiếu chéo: 29DH04 / 42FX68
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
€45.18 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM27 x 3
đường kínhM27
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu17mm
Loại đầuHex
Trưởng Width41mm
Chiều dài dưới đầu60mm
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ60mm
Vật chứng660 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề60mm
Kích thước chủ đề3mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.270.0060 Vít đầu lục giác M27 x 3, Dài 60mm, 5PK
€45.18 /đóng gói