Ggs_2nyz7 | Bộ lọc Y 3/8in Fnpt Đồng | 6npw8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT GGS_2NYZ7 Y Strainer 3/8in Fnpt Đồng | AE9YBY 6NPW8

APPROVED VENDOR GGS_2NYZ7 Y Bộ lọc 3 / 8in Fnpt Đồng

Trong kho
Khoản mục: AE9YBY phần: GGS_2NYZ7Tham chiếu chéo: 6NPW8
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
€22.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc Y
Cổng thổi (NPT)3 / 8 "
Kết nốiFNPT
Chiều cao1 5 / 16 "
Vật chấtGói Đồng
Max. Sức ép400 @ 210 độ F, 125 @ 353 độ F
MànThép không gỉ
Kích thước màn hình0.593 "
Niêm phongPTFE
Kích thước máy3 / 8 "
Chiều rộng2.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8421290065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước màn hìnhKích thước máyChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT GGS_2NYZ6 Y Lọc 1/4 inch Fnpt Đồng | AE9YBX6NPW7 GGS_2NYZ61.25 "1"400 @ 210 độ F, 125 @ 353 độ F1 / 4 "0.394 "1 / 4 "2"€19.23
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT GGS_2NYZ8 Y Lọc 1/2 inch Fnpt Đồng | AE9YBZ 6NPW9 GGS_2NYZ81.375 "-400 @ 210 độ F, 125 @ 353 độ F-0.593 "1 / 2 "2.75 "€31.00
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT GGS_2NYZ9 Y Strainer 3/4in Fnpt Đồng | AE9YCA6NPX0 GGS_2NYZ91.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 độ F, 125 @ 353 độ F3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "€55.31
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT GGS_2NZA1 Y Lọc 1 inch Fnpt Đồng | AE9YCB 6NPX1 GGS_2NZA12.125 "-400 @ 210 độ F, 125 @ 353 độ F-1.093 "1"3.75 "€78.66
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT GGS_2NZA2 Y Strainer 1-1/4in Fnpt Đồng | AE9YCC 6NPX2 GGS_2NZA22.5 "-400 @ 210 độ F, 125 @ 353 độ F-1.362 "1.25 "4.437 "€52.30
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT GGS_2NZA3 Y Lọc 1-1/2 Inch Fnpt Đồng | AE9YCD6NPX3 GGS_2NZA33"-400 @ 210 độ F, 125 @ 353 độ F-1.562 "1.5 "4.88 "€154.10
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT GGS_2NZA6 Y Lọc 3 inch Fnpt Đồng | AE9YCG 6NPX6 GGS_2NZA66.25 "-300 @ 210 độ F, 125 @ 353 độ F-3.264 "3"10.187 "€510.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NYZ7 Y Bộ lọc 3 / 8in Fnpt Đồng
€22.39 /đơn vị