Crf080804gr | Miếng đệm tròn bằng nhôm dài 1/4-1/2", 10pk | 6myy1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR CRF080804GR Round Spacer Aluminium 1/4-1/2 Length, 10PK | AE9WRY 6MYY1

APPROVED VENDOR CRF080804GR Miếng đệm tròn Nhôm 1/4-1/2" Chiều dài, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AE9WRY phần: CRF080804GRTham chiếu chéo: 6MYY1
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
€24.29 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoảng cách tròn
Kết thúcTrơn
Bên trong Dia.0.252 "
Bên trong Dia. Lòng khoan dung+0.010 "
Chiều dài1 / 2 "
Dung sai chiều dài+/- 0.005 "
Vật chấtNhôm
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Kích thước vít1 / 4 "
KiểuXóa lỗ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7616995090
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR CRF080804GR Miếng đệm tròn Nhôm 1/4-1/2" Chiều dài, 10PK
€24.29 /đóng gói