Cpb025 | Acorn Nut Low Crown 5-16/18, 10pk | 6uuz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CPB025 Acorn Nut Low Crown 5/16-18, 10PK | AF2LBF 6UUZ1

APPROVED VENDOR CPB025 Hạt sồi Vương miện thấp 5/16-18, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AF2LBF phần: CPB025Tham chiếu chéo: 6UUZ1
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
€14.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuả hạch
Màumàu xám
Kết thúcTrơn
Chiều cao17 / 32 "
Vật chất303 thép không gỉ
Nạp tiền6XEF5
Độ cứng RockwellB83 đến B95
Chiều dài sợi chỉ5 / 16 "
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề5 / 16-18
Loại sợiUNC
KiểuVương miện thấp
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318160060
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR CPB025 Hạt sồi Vương miện thấp 5/16-18, 10PK
€14.92 /đóng gói