APPROVED VENDOR BF10001 / 1612AP Bọt cao su silicone 1 / 16in. 12 x 12 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cao su bọt |
Loại hỗ trợ | Keo acrylic |
Màu | trắng |
Độ giãn dài | 90 |
Kết thúc | Keo acrylic |
Chiều dài | 12 " |
Vật chất | silicone |
Tối đa Nhiệt độ. | 392 Degrees |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -67 độF |
Độ bền kéo | 35 PSI |
bề dầy | 1 / 16 " |
Kiểu | Tế bào mở |
Chiều rộng | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 3921190000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Loại hỗ trợ | Chiều dài | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
BF10001 / 161212 | Không áp dụng | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | - | RFQ
|
BF10001 / 162424 | Không áp dụng | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | - | RFQ
|
BF10001 / 1624AP | Keo acrylic | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | - | RFQ
|
BF10001 / 163636 | Không áp dụng | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | - | RFQ
|
BF10001 / 1636AP | Keo acrylic | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | - | RFQ
|
BF10001 / 21212 | Không áp dụng | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | - | RFQ
|
BF10001 / 212AP | Keo acrylic | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.