APPROVED VENDOR BF10001 / 163636 Silicone cao su bọt 1/16 inch 36 x 36 inch
Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cao su bọt |
Loại hỗ trợ | Không áp dụng |
Màu | trắng |
Độ giãn dài | 90 |
Chiều dài | 36 " |
Vật chất | silicone |
Tối đa Nhiệt độ. | 392 Degrees |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -67 độF |
Độ bền kéo | 35 PSI |
bề dầy | 1 / 16 " |
Kiểu | Tế bào mở |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.63 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 92.71 |
Mã HS | 3921190000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Loại hỗ trợ | Chiều dài | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
BF10001 / 161212 | Không áp dụng | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | - | RFQ
|
BF10001 / 1612AP | Keo acrylic | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | - | RFQ
|
BF10001 / 162424 | Không áp dụng | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | - | RFQ
|
BF10001 / 1624AP | Keo acrylic | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | - | RFQ
|
BF10001 / 1636AP | Keo acrylic | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | - | RFQ
|
BF10001 / 21212 | Không áp dụng | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | - | RFQ
|
BF10001 / 212AP | Keo acrylic | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.