APPROVED VENDOR B69135.025.0165 Đai ốc đinh tán Thép Rbd 1/4-20 0.577Inl, 1000PK
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đinh tán Nut |
Body Dia. | 0.390 " |
Kích thước khoan | 25 / 64 " |
Kết thúc | Zinc |
Địa bích. | 0.500 " |
Dải lưới | 0.027-0.165 " |
Đầu Dia. | 0.500 " |
Chiều cao đầu | 0.028 " |
Kích thước lỗ | 0.390 " |
Chiều dài | 0.577 " |
Vật chất | Thép |
Loại hạt | Có gân |
Kích thước chủ đề | 1 / 4-20 |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 7318190000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.