BURNDY Vấu đồng dạng lưỡi hẹp, 2 lỗ
Phong cách | Mô hình | Kích thước đinh tán | Kích thước cáp | Mã kích thước cáp | Chiều rộng | Mã màu | Mã chết | Trung tâm lỗ để kết thúc | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA44L2NNTFX | 1 / 2 " | 777 km | 750 km | 1.63 " | Màu vàng | L115 | 0.63 " | Lưỡi hẹp hai lỗ Thùng tiêu chuẩn CU Flex Lug | €371.65 | |
B | YA26L2NT14 | 1 / 4 " | Ngày 2/0 | Ngày 2/0 | 0.48 " | Đen | 13 | 0.25 " | Vấu tiêu chuẩn lưỡi hẹp hai lỗ CU Lug | €36.87 |
Vấu đồng lưỡi hẹp, 2 lỗ
Các vấu nén Burndy có kết cấu bằng đồng có độ dẫn điện cao giúp chống quá nhiệt. Chúng được liệt kê trong danh sách UL và được chứng nhận CSA để cung cấp các kết nối điện đáng tin cậy và có thể kiểm soát được. Các vấu này được tích hợp với tính năng Break-Away cho phép sửa đổi trường của thiết bị đầu cuối từ thiết kế hai lỗ thành một lỗ để phù hợp với các ứng dụng thanh cái khác nhau. Chúng đi kèm với lớp hoàn thiện mạ thiếc điện để mang lại khả năng chống ăn mòn lâu dài.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện bàn làm việc
- Phụ kiện máy phân tích cháy
- Tủ lạnh và Tủ đông Tủ lạnh
- Truyền động trực tiếp Double Inlet Fwd Curve Blowers w / Dr Pkg
- Ống Polypropylene
- Phụ kiện dây và dây
- Động cơ
- Lưu trữ và vận chuyển phòng thí nghiệm
- Miếng đệm tay và Bọt biển nhám
- Bơm giếng
- WALTER TOOLS Vòng tròn nội tiếp 3/8 ", CCGT, Kim cương 80 độ, Chèn quay cacbua
- LUMAPRO Bóng đèn sợi đốt thu nhỏ, G3 1/2, 7.5V
- PENTEK Dòng chảy cao, túi lọc bằng vải polyester
- APPROVED VENDOR Bài đăng trên kệ
- PARKER Khuỷu tay liên minh 250 PSI
- HARRINGTON Palăng 3 pha cấp thực phẩm NERM-FG
- VULCAN HART Kiểm tra van
- FRIGIDAIRE Bộ nối nước
- SMC VALVES Tấm phụ
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E20, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi Worm/Worm XDBD