2cu45 | Vít lục giác cấp 5 3/4-10 X 1-3/4 - Pk20 | 2cu45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2CU45 Vít nắp lục giác cấp 5 3/4-10 X 1-3/4, 20PK | AB9FER

APPROVED VENDOR Vít đầu lục giác 2CU45 cấp 5 3/4-10 X 1-3/4, 20PK

Trong kho
Khoản mục: AB9FER phần: 2CU45

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€2.57 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread3 / 4 "-10
đường kính3 / 4 "
Kết thúcMạ kẽm
Lớp5
Chiều cao đầu15 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1.125 "
Chiều dài dưới đầu1.75 "
Vật chấtThép carbon trung bình
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-3 / 4 "
Độ cứng RockwellC25 đến C34
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.75 "
Kích thước chủ đề10
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.63
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)19.81
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Vít đầu lục giác 2CU45 cấp 5 3/4-10 X 1-3/4, 20PK
€2.57 /đóng gói