6yh65 | Dải đầu cuối 6 cực 30a 600v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6YH65 Dải Thiết bị đầu cuối 6 Cực 30A 600V | AF2WLJ

APPROVED VENDOR 6YH65 Thiết bị đầu cuối dải 6 Cực 30A 600V

Trong kho
Khoản mục: AF2WLJ phần: 6YH65
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
€13.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải thiết bị đầu cuối
amps30
Khoảng cách giữa9/16 Trong.
MàuĐen
Chiều cao0.83 "
Chiều dài4.37 "
Vật chấtNhựa nhiệt
Tối đa Kích thước dây10 AWG
Min. Kích thước dây22 AWG
Số lượng cực6
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 266 độ F
KiểuDòng 200, 6 cực
điện áp600
Chiều rộng1.34 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8536904000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viampsVật liệu khốiKiểuđiện ápChiều rộngChiều caoChiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6YH63 Dải Thiết Bị Đầu Cuối 2 Cực 30A 600V | AF2WLG 6YH63-40 độ đến 266 độ F30-Dòng 200, 2 cực6001.34 "0.83 "2.13 "€4.63
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6YH64 Dải Thiết bị đầu cuối 4 Cực 30A 600V | AF2WLH 6YH64-40 độ đến 266 độ F30-Dòng 200, 4 cực6001.34 "0.83 "3.25 "€9.24
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6YH66 Dải Thiết bị đầu cuối 8 Cực 30A 600V | AF2WLK 6YH66-40 độ đến 266 độ F30-Dòng 200, 8 cực6001.34 "0.83 "5.5 "€18.48
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6YH68 Dải Thiết bị đầu cuối 12 Cực 30A 600V | AF2WLL 6YH68-40 độ đến 266 độ F30-Dòng 200, 12 cực6001.34 "0.83 "7.75 "€27.29
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thiết bị đầu cuối dải 6YH91 | AF2WLT 6YH91-40 độ đến 266 độ F60-Dòng 500, 6 cực6002"1.22 "5"€29.64
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thiết bị đầu cuối dải 6YH93 | AF2WLU 6YH93-40 độ đến 266 độ F60-Dòng 500, 12 cực6002"1.22 "8.75 "€59.33
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dải đầu cuối 6ZEF2 2 Cực 15A .375 Khoảng cách | AF2YQV 6ZEF2-40 độ đến 302 độ F15Hiện tượngDòng 100, 2 cực3000.87 "0.47 "1.38 "€3.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 6YH65 Thiết bị đầu cuối dải 6 Cực 30A 600V
€13.77 /đơn vị