6ued9 | Công tắc quạt đóng ở 150 120-277v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Công tắc quạt 6UED9 Đóng ở mức 150 120-277v | AF2HXY

APPROVED VENDOR Công tắc quạt 6UED9 đóng ở 150 120-277v

Trong kho
Khoản mục: AF2HXY phần: 6UED9
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
€10.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều khiển đĩa Snap
Mạch số 1 đóng công tắc @ (F)150
Công tắc mạch số 1 Mở @ (F)130
Độ sâu1"
Khác biệt20
Chiều cao1.5 "
Amps cảm ứng @ 120V10
Amps cảm ứng @ 240V5
Danh bạ Nhiệm vụ Hoa tiêu (VA)125
Amps điện trở @ 120V25
Amps điện trở @ 277V21.6
Chuyển đổi hành độngĐóng ngày trỗi dậy
Loại chuyển đổiSPST
Nhiệt độ. Phạm vi130 đến 150 F
KiểuQuạt
Phạm vi điện áp120 để 277
Chiều rộng1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536509040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Quạt Tắt Nhiệt độ. (F) (130)
  • Quạt trên nhiệt độ. (F) (150)
  • Đánh giá điện trở 240V (25)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuKhác biệtNhiệt độ. Phạm viPhạm vi điện ápChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Công tắc quạt 6UED4 Đóng ở 90 120-240v | AF2HXT 6UED42-1 / 8 "1080 đến 90 F120 để 2401 5 / 8 "€9.79
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Công tắc quạt 6UED6 Đóng ở mức 120 120-277v | AF2HXV 6UED62-1 / 8 "10110 đến 120 F120 để 2401 5 / 8 "€9.91
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Công tắc quạt 6UED7 Đóng ở mức 130 120-277v | AF2HXW 6UED71"15115 đến 130 F120 để 2771.75 "€10.32
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Công tắc quạt 6UED8 Đóng ở 140 120-277v | AF2HXX 6UED81"20120 đến 140 F120 để 2771.75 "€9.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Công tắc quạt 6UED9 đóng ở 150 120-277v
€10.38 /đơn vị