APPROVED VENDOR Ống 6NFD1 Uhmw 1-3/4 Id x 2-1/4 Inch Đường kính ngoài Chiều dài 10 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống cổ phiếu |
Màu | trắng |
Bên trong Dia. | 1.75 " |
Bên trong Dia. Lòng khoan dung | +/- 0.160 " |
Chiều dài | 10ft. |
Dung sai chiều dài | + 0.060 / -0.000 " |
Vật chất | UHW-PE |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -20 độF |
Bên ngoài Dia. | 2.25 " |
Dia ngoài. Lòng khoan dung | +/- 0.160 " |
Độ bền kéo | 5800 psi |
Kiểu | Thực phẩm nguyên chất |
Chiều dày | 1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.72 |
Mã HS | 3917320020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dày | Bên trong Dia. | Bên trong Dia. Lòng khoan dung | Chiều dài | Dung sai chiều dài | Bên ngoài Dia. | Dia ngoài. Lòng khoan dung | Độ bền kéo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UWL3 | 0.25 " | 3" | +/- 0.160 " | 1" | +0.060 "/ - 0.000" | 3.5 " | +/- 0.160 " | 5,800 PSI | €54.60 | |
1UWL9 | 0.563 " | 4.375 " | +/- 0.200 " | 1" | +0.060 "/ - 0.000" | 5.5 " | +/- 0.200 " | 5,800 PSI | €201.89 | |
1UWN3 | 0.312 " | 1 / 4 " | +/- 0.070 " | 3ft. | +0.060 "/ - 0.000" | 7 / 8 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | €55.45 | |
1UWN4 | 0.25 " | 3 / 8 " | +/- 0.070 " | 3ft. | +0.060 "/ - 0.000" | 7 / 8 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | €62.96 | |
1UWN6 | 0.125 " | 3 / 4 " | +/- 0.070 " | 3ft. | +0.060 "/ - 0.000" | 1" | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | €48.09 | |
1UWN8 | 0.375 " | 3 / 8 " | +/- 0.070 " | 3ft. | +0.060 "/ - 0.000" | 3 / 4 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | €64.47 | |
1UWP3 | 0.125 " | 1" | +/- 0.070 " | 3ft. | +0.060 "/ - 0.000" | 1.25 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | €78.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.