1uwn4 | Ống Uhmw 3/8 Idx7/8 Inch Đường kính ngoài. 3 chân | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWN4 Uhmw 3/8 Idx7/8 Inch Đường kính ngoài 3 feet | AB3QPP

APPROVED VENDOR 1UWN4 Ống Uhmw 3/8 Idx7/8 Inch Đường kính ngoài 3 Chân

Trong kho
Khoản mục: AB3QPP phần: 1UWN4

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€62.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng cổ phiếu
Màutrắng
Bên trong Dia.3 / 8 "
Bên trong Dia. Lòng khoan dung+/- 0.070 "
Chiều dài3ft.
Dung sai chiều dài+0.060 "/ - 0.000"
Vật chấtUHW-PE
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Bên ngoài Dia.7 / 8 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+/- 0.070 "
Độ bền kéo5,800 PSI
KiểuThực phẩm nguyên chất
Chiều dày0.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàyBên trong Dia.Bên trong Dia. Lòng khoan dungChiều dàiDung sai chiều dàiBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungĐộ bền kéoGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWL3 Uhmw 3 Idx3 1/2 Inch Đường kính ngoài 1 Feet | AB3QPD 1UWL30.25 "3"+/- 0.160 "1"+0.060 "/ - 0.000"3.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI€54.60
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWL9 Uhmw 4 3/8 Idx5 1/2 Inch Đường kính ngoài 1 Feet | AB3QPK 1UWL90.563 "4.375 "+/- 0.200 "1"+0.060 "/ - 0.000"5.5 "+/- 0.200 "5,800 PSI€201.89
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWN3 Uhmw 1/4 Idx7/8 Inch Đường kính ngoài 3 feet | AB3QPN 1UWN30.312 "1 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI€55.45
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWN6 Uhmw 3/4 Idx1 Inch Đường kính ngoài Chiều dài 3 feet | AB3QPR 1UWN60.125 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1"+/- 0.070 "5,800 PSI€48.09
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWN8 Uhmw 3/8 Idx3/4 Inch Đường kính ngoài 3 feet | AB3QPU 1UWN80.375 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"3 / 4 "+/- 0.070 "5,800 PSI€64.47
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWP3 Uhmw 1 Idx1 1/4 Inch Đường kính ngoài 3 feet | AB3QPW 1UWP30.125 "1"+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.25 "+/- 0.070 "5,800 PSI€78.49
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1UWP5 Uhmw 3/4 Idx1 3/8 Inch Đường kính ngoài 3 feet | AB3QPY 1UWP50.312 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.375 "+/- 0.070 "5,800 PSI€82.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWN4 Ống Uhmw 3/8 Idx7/8 Inch Đường kính ngoài 3 Chân
€62.96 /đơn vị