APPROVED VENDOR Thanh 6NEZ2 Uhmw-pe Trắng Đường kính 4 inch x Chiều dài 10 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh cổ phiếu |
Màu | trắng |
đường kính | 4" |
Dung sai đường kính | + 0.400 / -0.000 " |
Chiều dài | 10ft. |
Dung sai chiều dài | + 0.060 / -0.000 " |
Vật chất | UHW-PE |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -22 độF |
Độ bền kéo | 5800 psi |
Kiểu | Thực phẩm nguyên chất |
Trọng lượng tàu (kg) | 23.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 3916100000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | đường kính | Dung sai đường kính | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1UXB4 | 3.5 " | + 0.350 / -0.000 " | 1 ft. | €73.13 | |
1UXB5 | 3.75 " | + 0.375 / -0.000 " | 1 ft. | €87.66 | |
1UXB6 | 4" | + 0.400 / -0.000 " | 1 ft. | €94.19 | |
1UXB8 | 4.5 " | + 0.450 / -0.000 " | 1 ft. | €121.52 | |
1UXB9 | 5" | + 0.500 / -0.000 " | 1 ft. | €150.75 | |
1UXC2 | 6" | + 0.600 / -0.000 " | 1 ft. | €184.13 | |
1UXC3 | 6.5 " | + 0.650 / -0.000 " | 1 ft. | €284.94 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.