1uxb4 | Thanh Uhmw-pe Trắng 3 1/2 Inch Dia. Chiều dài X 1 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1UXB4 Uhmw-pe Trắng Đường kính 3 1/2 inch x Chiều dài 1 feet | AB3QUU

APPROVED VENDOR Thanh 1UXB4 Uhmw-pe Trắng Đường kính 3 1/2 inch x Chiều dài 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AB3QUU phần: 1UXB4
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
€73.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
Màutrắng
đường kính3.5 "
Dung sai đường kính+ 0.350 / -0.000 "
Chiều dài1 ft.
Dung sai chiều dài+ 0.060 / -0.000 "
Vật chấtUHW-PE
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-22 độF
Độ bền kéo5800 psi
KiểuThực phẩm nguyên chất

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.89
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS3916905000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhDung sai đường kínhChiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1UXB5 Uhmw-pe Trắng Đường kính 3 3/4 inch x Chiều dài 1 feet | AB3QUV 1UXB53.75 "+ 0.375 / -0.000 "1 ft.€87.66
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1UXB6 Uhmw-pe Trắng Đường kính 4 inch x Chiều dài 1 feet | AB3QUW 1UXB64"+ 0.400 / -0.000 "1 ft.€94.19
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1UXB8 Uhmw-pe Trắng Đường kính 4 1/2 inch x Chiều dài 1 feet | AB3QUX 1UXB84.5 "+ 0.450 / -0.000 "1 ft.€121.52
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1UXB9 Uhmw-pe Trắng Đường kính 5 inch x Chiều dài 1 feet | AB3QUY 1UXB95"+ 0.500 / -0.000 "1 ft.€150.75
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1UXC2 Uhmw-pe Trắng Đường kính 6 inch x Chiều dài 1 feet | AB3QUZ 1UXC26"+ 0.600 / -0.000 "1 ft.€184.13
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1UXC3 Uhmw-pe Trắng Đường kính 6 1/2 inch x Chiều dài 1 feet | AB3QVA 1UXC36.5 "+ 0.650 / -0.000 "1 ft.€284.94
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1UXC4 Uhmw-pe Trắng Đường kính 7 inch x Chiều dài 1 feet | AB3QVB 1UXC47"+ 0.700 / -0.000 "1 ft.€457.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thanh 1UXB4 Uhmw-pe Trắng Đường kính 3 1/2 inch x Chiều dài 1 feet
€73.13 /đơn vị