6mm61 | Van kim đồng thau thẳng 1/8 X 1/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van kim 6MM61 Đồng thau thẳng 1/8 x 1/4 In | AE9UQU

APPROVED VENDOR Van kim 6MM61 Đồng thau thẳng 1/8 x 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AE9UQU phần: 6MM61
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
€21.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kim
Vật liệu cơ thểThau
Kết nốiNén x MNPT
Phong cách phù hợpSảnh
Xử lý vật liệuThép
Chiều dài1.5 "
Tối đa Chiều cao1.5 "
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "x 1 / 4"
Vật liệu con dấuKim loại
Loại thânThau
Nhiệt độ Xếp hạng0 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8481801050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiPhong cách phù hợpChiều dàiTối đa Chiều caoKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van kim 6MM62 Đồng thau thẳng 1/4 inch | AE9UQV 6MM62Nén x MNPTSảnh1 39 / 64 "1 13 / 32 "1 / 4 "€21.53
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van kim 6MM63 Đồng thau góc 1/8 x 1/4 inch | AE9UQW 6MM63Nén x MNPTCó góc13 / 16 "1 13 / 16 "1 / 8 "x 1 / 4"€14.48
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van kim 6MM66 Đồng thau thẳng 1/4 inch | AE9UQX 6MM66Nén đôiSảnh1 13 / 16 "1 5 / 16 "-€16.84
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6MN29 Van kim thẳng bằng đồng thau 1/8 inch | AE9UUM 6MN29FNPT x FNPTSảnh1.25 "1 39 / 64 "1 / 8 "€14.15
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van kim 6MN30 Đồng thau thẳng 1/4 inch | AE9UUN 6MN30FNPT x FNPTSảnh1 53 / 64 "1 13 / 16 "1 / 4 "€21.64
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van kim 6MN31 Đồng thau thẳng 1/8 inch | AE9UUP 6MN31FNPT x MNPTSảnh1.25 "1 5 / 16 "1 / 8 "€14.10
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van kim 6MN32 Đồng thau thẳng 1/4 inch | AE9UUQ 6MN32FNPT x MNPTSảnh1.875 "1 55 / 64 "1 / 4 "€22.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van kim 6MM61 Đồng thau thẳng 1/8 x 1/4 In
€21.71 /đơn vị