APPROVED VENDOR Thanh 6MDX0 Acet trắng Đường kính 1-3 / 4 inch x Chiều dài 8 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh cổ phiếu |
Màu | trắng |
đường kính | 1.75 " |
Dung sai đường kính | + 0.005 / -0.000 " |
Chiều dài | 8ft. |
Dung sai chiều dài | + 0.060 / -0.000 " |
Vật chất | Copolyme Acet |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | 32 độ F |
Độ bền kéo | 9500 psi |
Kiểu | Mục đích chung |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.45 |
Mã HS | 3916905000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | đường kính | Dung sai đường kính | Chiều dài | Min. Nhiệt độ Xếp hạng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1NMV7 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | +32 độF | €11.52 | |
1NMV8 | 1.125 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | +32 độF | €17.38 | |
1NMV9 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | +32 độF | €15.87 | |
1NMW1 | 1.375 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | +32 độF | €21.62 | |
1NMW2 | 1.5 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | +32 độF | €22.06 | |
1NMW3 | 1.625 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | +32 độF | €30.83 | |
1NMW4 | 1.75 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | +32 độF | €33.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.