Super-strut 500-sc | Kẹp Dầm 1/4 Inch Sắt Dẻo Pk50 | 20la58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp chùm tia SUPER-STRUT 500-SC 1/4 inch Sắt dẻo PK50 | TUỔI 9HNE 20LA58

SUPER-STRUT Kẹp dầm 500-SC Sắt dẻo 1/4 inch PK50

Trong kho
Khoản mục: AG9HNE phần: 500-SCTham chiếu chéo: 20LA58

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€127.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp chùm
Kết thúcMạ điện
Kích thước lỗ1 / 4 "-20
Hàm mở1-5 / 16 "
Tải Xếp hạng250 lb
Vật chấtSắt dễ uốn
UPC785991509502

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.54
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngKết thúcChiều dàiVật chấtTối đa Mở hàmTối đa TảiKích thước queKích thước máyGiá cả
Kẹp chùm bên SUPER-STRUT 542 | CF4XDZ 5422"Mạ vàng2-1 / 16 "Thép--1 / 2 "--
RFQ
Kẹp chùm tia SUPER-STRUT U543-HDG, mạ kẽm nhúng nóng | CF4XLA U543-HDG-Mạ kẽm nhúng nóng-------
RFQ
Kẹp dầm SUPER-STRUT U520, thép | CF4XLB U520-Mạ vàng-Thép-----
RFQ
Kẹp chùm tia SUPER-STRUT U514A-HDG, mạ kẽm nhúng nóng | CF4XLC U514A-HDG-Mạ kẽm nhúng nóng-Thép-----
RFQ
Kẹp chùm tia SUPER-STRUT U501-SS, thép không gỉ | CF4XLD U501-SS3"-2-3 / 8 "Thép không gỉ-----
RFQ
Kẹp chùm tia SUPER-STRUT U505HDG, Mạ kẽm nhúng nóng | CF4XQP U505HDG-Mạ kẽm nhúng nóng-Thép-----
RFQ
Kẹp dầm SUPER-STRUT U505, thép | CF4XRC U505-Mạ vàng-Thép-----
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUPER-STRUT Kẹp dầm 500-SC Sắt dẻo 1/4 inch PK50
€127.35 /đơn vị