SUPER-STRUT Kẹp dầm bên 542
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp chùm |
Kết thúc | Mạ vàng |
Chiều dài | 2-1 / 16 " |
Vật chất | Thép |
Kích thước que | 1 / 2 " |
Chiều rộng | 2" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Kết thúc | Chiều dài | Vật chất | Tối đa Mở hàm | Tối đa Tải | Kích thước que | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-SC | - | Mạ điện | - | Sắt dễ uốn | - | - | - | - | €147.04 | ||
U543-HDG | - | Mạ kẽm nhúng nóng | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
U520 | - | Mạ vàng | - | Thép | - | - | - | - | - | RFQ
| |
U514A-HDG | - | Mạ kẽm nhúng nóng | - | Thép | - | - | - | - | - | RFQ
| |
U501-SS | 3" | - | 2-3 / 8 " | Thép không gỉ | - | - | - | - | - | RFQ
| |
U505HDG | - | Mạ kẽm nhúng nóng | - | Thép | - | - | - | - | - | RFQ
| |
U505 | - | Mạ vàng | - | Thép | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.