M07080.040.0010 | Nắp ổ cắm Vít Thấp M4-0.70 X 10 - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M07080.040.0010 Nắp ổ cắm Vít Thấp M4 x 0.70 X 10, 100PK | AE8MHL 6EA47

APPROVED VENDOR M07080.040.0010 Vít nắp ổ cắm Thấp M4 x 0.70 X 10, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE8MHL phần: M07080.040.0010Tham chiếu chéo: 6EA47 / 164V80

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€19.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM4 x 0.7
Kích thước ổ đĩa2.5mm
Loại ổHex socket
Kết thúcĐen
Đầu Dia.7mm
Chiều cao đầu2.8mm
Loại đầuThấp
Chiều dài dưới đầu10mm
Vật chất8.8 thép
Min. Sức căng116,000 psi
Độ cứng RockwellC22 đến C32
Dia đề.M4
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề10mm
Kích thước chủ đề0.70mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07080.040.0010 Vít nắp ổ cắm Thấp M4 x 0.70 X 10, 100PK
€19.69 /đóng gói